• Alle Bestellungen, die am 22. und 23.12. bis 12 Uhr für vorrätige Produkte eingehen, werden bearbeitet und versandt. Alle danach eingehenden Bestellungen werden ab den 02.01.26 bearbeitet

Einpoliger Phasenprüfer 110 - 250 V AC, mit LED, in Skin Packung

Artikel-Nr.: 175.1-75 LED CN
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)
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
Artikelnummer 175.1-75 LED CN
EAN / GTIN 7610733298921
Herstellernummer PB 175.1-75 LED CN
L-Nummer L60060 101310

Beschreibung

Beschreibung:

  • LED Phasenprüfer 100 - 250 VAC, stückgeprüft, batteriefrei
  • 2-in-1: einpoliger Phasenprüfer zum Anzeigen von Spannungen, zugleich robuster Schraubendreher
  • isolierte Klinge aus Federstahl-Sonderlegierung, langlebig und dauerhaft im Gebrauch
  • integrierte LED für zuverlässig optisch erkennbare Anzeige, auch bei heller Umgebung
  • eine durchgehend hohe Leuchtkraft, 100 Mal höher als bei Glimmlampen
  • laserbeschriftet mit Seriennummer, lebenslange Garantie