• Alle Bestellungen, die am 22. und 23.12. bis 12 Uhr für vorrätige Produkte eingehen, werden bearbeitet und versandt. Alle danach eingehenden Bestellungen werden ab den 02.01.26 bearbeitet

Gabelschluesseleinsaetze 14x18mm 11tlg

Artikel-Nr.: 11.J11
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
Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)
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
Produktart Steckschlüssel-Einsatz

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 11.J11
EAN / GTIN 3662424051999
Herstellernummer 11.J11
L-Nummer L60130 8927
Hersteller/verantwortliche Person Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • 5-fach verstellbares Rillengewerbe
  • Druckschalter für kontrollierte und ruckfreie Entriegelung
  • Praktisch und sicher
  • Kann mit einer Hand verwendet werden
  • Spannweite bis 135 mm
  • 17 mm breite Backen
  • Obere Backe mit einer gefrästen Rille zum Halten von Rohren mit kleinem Durchmesser
  • Verchromte Ausführung

Merkmal:

  • H [mm]: 70 L [mm]: 480 T [mm]: 235 Gewicht in Kilogramm: 2,5

Lieferumfang:

  • 9 x12 mm Gabelschlüsseleinsätze, metrisch: 11.13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 22 - 23 - 24
  • Schaumstoffeinsatz: PM.11J11
  • Leerer Koffer: BP.109