{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | Classic | |
Sonderdienstleistung | Textilveredelung | |
Geschlecht | Unisex | |
Gewebezusammensetzung | 100% Baumwolle | |
Materialgrammatur / Gewebedichte | 160 g/m2 | |
Kleidung Standard | Oeko-Tex Standard 100 | |
Waschen | 60 °C Schonwäsche | |
Bleichen | nicht Bleichen | |
Chemische Reinigung | nicht chemische Reinigung | |
Trocknen | schonend Trommeltrocknen (niedrige Temperatur) | |
Bügeln | mäßig heiß, bis maximal 150 °C | |
Farbe | orange | |
Unisex-Größe | M | |
Produktart | T-Shirt |
Artikelnummer | 090136 M | |
Herstellernummer | 292-027/M |