• Alle Bestellungen, die am 22. und 23.12. bis 12 Uhr für vorrätige Produkte eingehen, werden bearbeitet und versandt. Alle danach eingehenden Bestellungen werden ab den 02.01.26 bearbeitet

Metall-Schlauchsystem 1/4 Zoll, Typ: G1/8

Artikel-Nr.: 084410 G1/8
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
27 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Kühlsystem

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 084410 G1/8
EAN / GTIN 4037728070165
Hersteller/verantwortliche Person ARIANA INDUSTRIE GmbH, Staufener Straße 2, 79427 ESCHBACH, Deutschland, www.ariana-industrie.de

Beschreibung

Ausführung:

Flexibles Kühlmittel-Schlauchsystem aus Edelstahl für die präzise Übergabe von Kühlschmiermittel und Luft. Die Metallgelenkschläuche sind vorgehemmt und halten somit prozesssicher die Position. Geeignet bis 50 bar Druck.
Adapterstück G1/8 Zoll
Zur Adaptierung des 1/4-Zoll-Gelenkschlauchsystems an einen Maschinenanschluss mit Innengewinde G 1/8 Zoll.
  • Einzelkomponente für die Systemgröße 1 = 1/4 Zoll .
  • Modulares Stecksystem
  • bis 50 bar Hochdruck einsetzbar.
  • aus hochwertigem Edelstahl gefertigt.

Hinweis:

Gr. SET-1 bis SET-4 sind vormontierte Komplettleitungen für den direkten Anschluss. Sämtliche Systemgrößen (0-3) mit allen dazugehörigen Einzelkomponenten wie z.B. Verbindungsstücke, Adapter oder Düsen sind auf Anfrage erhältlich.