• Wir informieren unsere Kunden, dass am 03. und 06.04.2026 unsere zentralen Lager in Nürnberg und Odelzhausen an Feiertagen geschlossen sein werden. Die an diesen Terminen eingegangenen Bestellungen werden ab dem 07.04.2026 übernommen und bearbeitet.

Schmiernippel-Set H1 10-tlg., Typ: M8

Artikel-Nr.: 083597 M8
Setpreis 10 Stück (0,57 € / 1 Stück)
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
156 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Setpreis 10 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Anschlussgewinde M8×1
Norm DIN 71412A
Produktart Schmiernippel

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 083597 M8
EAN / GTIN 4016553280093
Herstellernummer 32 800 93
Hersteller/verantwortliche Person MATO GmbH & Co. KG, Benzstraße 16-24, 63165 Muehlheim, Deutschland, www.mato.de

Beschreibung

Ausführung:

Hydraulik-Kegel-Schmiernippel Stahl-verzinkt und gehärtet, H1, DIN 71412A.