• Alle Bestellungen, die am 22. und 23.12. bis 12 Uhr für vorrätige Produkte eingehen, werden bearbeitet und versandt. Alle danach eingehenden Bestellungen werden ab den 02.01.26 bearbeitet

Akku-Kompakt-Bandsäge, Typ: M18FBS85

Artikel-Nr.: 078205 M18FBS85
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Nachlieferung
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

  • Verpackung: Transportkoffer
  • passender Akku – Lieferant/Akkutyp/Spannung: Milwaukee Typ B 18 V; Milwaukee Typ HB 18 V

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Verpackung Transportkoffer
passender Akku – Lieferant/Akkutyp/Spannung Milwaukee Typ B 18 V; Milwaukee Typ HB 18 V
Herstellerbezeichnung M18FBS85-202C
Anzahl enthaltener Akkus 2
Akkuart Lithium-Ion
Akkukapazität 2 Ah
Akkuspannung 18 V
Bandgeschwindigkeit 0 m/min - 165 m/min
maximale Schnitttiefe 90° 85 mm
Sägeband Breite 13 mm
Sägeband Länge 898 mm
Gewicht 6 kg
maximale Vibration nach EN < 2,5 m/s2
Energieversorgung Akkubetrieben
Produktart Säge

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 078205 M18FBS85
EAN / GTIN 4058546293963
Herstellernummer 4933471497
Hersteller/verantwortliche Person Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Beschreibung

Ausführung:

Kompakte, kraftvolle FUEL™ Akku-Bandsäge mit bürstenlosem POWERSTATE™ Motor für mobiles Sägen mit verbesserter Handlichkeit.
  • Einfacher und werkzeugloser Sägebandwechsel.
  • Stufenlos regelbare Bandgeschwindigkeit mit Geschwindigkeitsschalter.
  • Robuste Metallkonstruktion, Metallhaken.
  • LED-Beleuchtung des Schnittbereichs.

Lieferumfang:

Inklusive Ladegerät, 2× M18 B2 Akku, Bi-Metall-Sägeband 14 TPI, Transportkoffer.

Hinweis:

Passende Akkus und Ladegeräte finden Sie unter 073801073840.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte