
Red Dot Award für GARANT Elektronischer Drehmoment-Schraubendreher HCT
27.05.2025
Auch dieses Jahr hat ein Produkt der Marke GARANT beim prestigeträchtigen Red Dot Award eine Auszeichnung gewonnen. Die 43-köpfige internationale Expertenjury prämierte in der Kategorie Werkzeuge den GARANT Elektronischen Drehmoment-Schraubendreher HCT . An dem Wettbewerb nahmen Bewerber aus 60 Nationen teil. Das begehrte Qualitätssiegel wird in 51 klassischen Kategorien für industriell gefertigte Produkte mit den besten Konzepten verliehen.
Der GARANT Elektronische Drehmoment-Schraubendreher HCT überzeugte mit durchdachtem Design, intuitiver Bedienung und ergonomischer Handhabung. Dabei besticht das Produkt durch sein leichtes Gewicht, das 360° drehbare Display sowie eine optische, akustische und haptische Mess-Signalgebung (Farbdisplay, LED-Ring, Vibration des Griffs). Gleichzeitig verfügt das Werkzeug über die Bluetooth® wireless technologie1 sowie über vielfältige Funktionen zur Verschraubung, Speicherung und einfachen Dokumentation von Schraubfällen – und das mit höchster Präzision. Aufwendiges und fehleranfälliges manuelles Übertragen von Messwerten entfällt.
Als besonders innovativ ist die digitale Verbindungsfähigkeit des GARANT Elektronischen Drehmoment-Schraubendrehers HCT zu bewerten. HCT steht für Hoffmann Group Connected Tools und ist eine moderne Plattform zur Digitalisierung von Messprozessen. Via Bluetooth werden Messdaten automatisch auf Smartphones, Tablets oder Computer übertragen, was Arbeitsabläufe deutlich effizienter macht. Dies erlaubt die Konnektivität des GARANT Elektronischen Drehmoment-Schraubendrehers zu anderen HCT-Produkten und spiegelt sich auch in einem einheitlichen UX-Design wider.
Produkte der Marke GARANT wurden in den vergangenen Jahren bereits mit über 60 Awards für ihr funktionales, ergonomisches und formschönes Design gekürt.
Red Dot Award: Product Design 2025
Der Red Dot Award: Product Design gehört zu den international bedeutendsten Designwettbewerben. Seit 1955 zeichnet er Produkte aus, die durch eine besonders hohe Gestaltungsqualität überzeugen. Die unabhängige Red Dot Jury bewertet alle Einreichungen auf Basis von vier Grundprinzipien guten Designs: die Qualität der Funktion, die Qualität der Verführung, die Qualität des Gebrauchs und die Qualität der Verantwortung. Im Jahr 2025 besteht sie aus 43 Fachleuten aus 21 Ländern – darunter Designer, Professorinnen, Journalistinnen und Berater aus unterschiedlichen Disziplinen. Die Einreichungen kamen aus über 60 Ländern und wurden von der Jury sorgfältig geprüft und diskutiert.