Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

ET-Spannzange zum Gewindebohren, mit Axialkompensation 2,8 mm

Artikel-Nr.: 309428 2,8
  • Norm: Werksnorm

Produktdetails

Technische Daten

Nenn-Spann-⌀ d 2,8 mm
Aufnahme ET 20
Norm Werksnorm
Typ 4284 E
Außen-⌀ D 21 mm
Gesamtlänge L 31 mm
Axialauszug 7 mm
Produktart Spannzange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 309428 2,8
Herstellernummer 13364010280

Beschreibung

Ausführung:

Spannzangen zum Gewindebohren ähnlich DIN 6499 / ISO 15488, Form CET-GB Rundlauf 20 µm.

Verwendung:

Zum Gewindeschneiden auf Fräs- und Drehzentren.

Passend für:

Alle Standard-ER-Spannzangenfutter.

Hinweis:

Spannt nur Nenn-⌀. Passt nicht in das Präzisions-ER-Spannzangenfutter CENTRO P.