Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Alternativartikel:

ER-Spannzangenhalter Form E4 40

Artikel-Nr.: 319700 40

Produktdetails

Technische Daten

Form E
für ER-Spannzangen 40
VDI-Größe VDI 40
passende Spannzangen 472 E (ER 40)
Spannbereich d2 3 mm - 26 mm
d6 83 mm
d10 63 mm
l3 22 mm
l8 61 mm
l9 75 mm
Farbcode VDI-Schaft VDI 40
Produktart VDI-Spannzangenhalter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 319700 40

Beschreibung

Verwendung:

Vorwiegend zum Bohren und Zentrieren.

Norm:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.