Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Alternativartikel:

Bohrstangenhalter Form E2 10 mm

Artikel-Nr.: 319290 10

Produktdetails

Technische Daten

Form E
Bohrung d2 (H7) 10 mm
VDI-Größe VDI 16
d8 32 mm
d6 40 mm
l6 44 mm
l7 34 mm
Farbcode VDI-Schaft VDI 16
Produktart VDI-Bohrstangenhalter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 319290 10

Beschreibung

Verwendung:

Für Innenbearbeitung mit Bohrstangenhalter.

Norm:

DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.