{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Arbeitsbereich-⌀ | 26 mm - 50 mm | |
Spannkreis-⌀ A | 25 mm | |
Außen-⌀ B | 43 mm | |
Länge C | 30 mm | |
dazu passende Zentrierspitzen-⌀ D | 10 mm | |
Produktart | Stirnmitnehmer |
Artikelnummer | 327640 26-50 | |
Herstellernummer | 089066 |