Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Alternativartikel:

Doppelmaulschlüssel, Schlüsselweiten: 4X5mm

Artikel-Nr.: 610700 4X5

Variante und Stückzahl wählen

Schlüsselweiten (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schlüsselweite 1 4 mm
Schlüsselweite 2 5 mm
Norm DIN 3110; ISO 3318
Schlüssellänge L 100 mm
maximale Maulbreite b1 13 mm
maximale Maulbreite b2 14 mm
maximale Maulhöhe h 3 mm
Maulstellung 1 15 Grad
Maulstellung 2 15 Grad
Schlüsselweiten-Maße metrisch
funkenfrei nein
beidseitig gleiche Schlüsselweiten nein
Produktart Schraubenschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 610700 4X5
Herstellernummer 610700 4X5

Beschreibung

Ausführung:

Gesenkgeschmiedet. Mit eng tolerierten Schlüsselweiten.
Mit griffigem, handlichem Profilschaft. Besonders langlebig und extrem belastbar.

Norm:

DIN 3110 / ISO 3318

Werkstoff:

Chrome-Alloy-Steel; verchromt (abplatzsicher); Rundfinish-Oberfläche.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb