• Am Montag, den 20. Mai, sind unsere Zentrallager in Nürnberg und Odelzhausen wegen Feiertag geschlossen. Bestellungen, die an diesen Tagen eingehen, werden ab dem 21.05 bearbeitet und versandt
Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Alternativartikel:

Schutzhelm Elektriker S RED

Artikel-Nr.: 097805 RED
  • Helmeigenschaft: Elektrische Isolierung

Produktdetails

Technische Daten

Helmeigenschaft Elektrische Isolierung
Größe 53 cm - 61 cm
Material Helmschale HDPE
Norm DIN EN 397; DIN EN 50365
Weitenregulierung Drehverschluss
Produktart Schutzhelm

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 097805 RED
EAN / GTIN 4017765056438
Herstellernummer 2354452780

Beschreibung

Ausführung:

Sicherheitshelme aus High-Density-Polyethylene mit zuverlässigen Schutz gegen elektrischen Schlag bis 1000 V AC (oder 1500 V DC). Schutzeigenschaften bis -20°C. Hoher Tragekomfort und sicherer Sitz durch ergonomisch geformte und höhenverstellbare Innenausstattung.
  • 6-Punkt Gurtband, höhenverstellbar
  • 16 mm Doppel-Slot-Aufnahme
  • Naturleder Schweißband
  • Mit Regenrinne
  • Mit Drehverschluss

Mit gerader Form.

Verwendung:

Energieversorger, Starkstrombetriebe, Bahngesellschaften, Heißbetriebe, chemische Industrie, Elektrikerarbeiten.

Norm:

DIN EN 397; DIN EN 50365

Passende Produkte

Ersatzteile