Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Visier Interchange™ PC

Artikel-Nr.: 097895 PC

Produktdetails

Technische Daten

Besonderheit Aufprallschutz
Scheibentönung klar
Scheibenkennzeichnung SHS 1 B39
Scheibenmaterial Polycarbonat
Norm EN 166
Produktart Visier

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 097895 PC
EAN / GTIN 5039269298861
Herstellernummer IV900PC

Beschreibung

Ausführung:

Interchange™ Sichtscheibe (ohne Halterung) mit einer Gesamtschirmlänge von 235 mm, ohne Kinnschutz.
Polycarbonat Scheibe für Bereiche, in denen mittlerer Aufprallschutz und Schutz gegen Spritzer von Flüssigkeiten sowie Schmelzmetall erforderlich ist. Widersteht Strahlungswärme von bis zu 900°C.

Norm:

EN 166

Passend für:

Interchange™ Kopfhalterung Nr. 097890 oder Interchange™ Visierhalterung Nr. 097892.