{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
EN 388:2003 | 4343 | |
Trägermaterial | Dyneema®, Nylon | |
Beschichtung | PU | |
Anwendungsbereich | Präzision | |
Farbe | grau | |
Handschuhgröße | 8 | |
Schutz-Kategorie | Kategorie II | |
Handschuh-Art | Mehrzweckhandschuhe | |
Produktart | Schnittschutzhandschuhe |
Artikelnummer | 094454 8 | |
EAN / GTIN | 7392626057470 |