{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | HyFlex® | |
Passform | sehr gut | |
EN 388:2003 | 4342 | |
EN 388 | 4342B | |
Trägermaterial | Nylon; Dyneema® | |
Beschichtung | PU | |
Anwendungsbereich | Allround | |
Farbe | grau | |
Material Beschichtung | PU | |
Handschuhgröße | 9 | |
EN 388 Abriebsfestigkeit | 4 | |
EN 388 Schnittfestigkeit | 3 | |
EN 388 Weiterreißfestigkeit | 4 | |
EN 388 Durchstichfestigkeit | 2 | |
silikonfrei | nein | |
Atmungsaktivität | gut | |
DMF-frei | nein | |
Tastgefühl | gut | |
Nassgriff | mäßig | |
Ölgriff | gut | |
Hitzeschutz | nicht vorhanden | |
Schutz-Kategorie | Kategorie II | |
Handschuh-Art | Mehrzweckhandschuhe | |
Produktart | Schnittschutzhandschuhe |
Artikelnummer | 094473 9 | |
EAN / GTIN | 10076490493223 |