{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | uvex 2 | |
Schutzklasse | S2 | |
Material Zehenschutzkappe | Composite | |
Norm | Einlagenversorgung baumustergeprüft nach DGUV Regel 191 | |
elektrostatische Eigenschaft | EGB/ESD | |
EU-Schuhgröße | 39 | |
Farbe | schwarz/orange | |
Obermaterial | Hightech-Mikrovelour | |
Material Innenfutter | Distance Mesh | |
Produktart | Sicherheitsstiefel |
Artikelnummer | 092131 39 | |
EAN / GTIN | 4031101610108 |