Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Halbschuh schwarz VX PRO 8300 GTX, S2 XB 39

Artikel-Nr.: 092502 39

Produktdetails

Technische Daten

Serie VX PRO 8000
Schutzklasse S1
Material Zehenschutzkappe Aluminium
Norm Einlagenversorgung baumustergeprüft nach DGUV Regel 191
EU-Schuhgröße 39
Produktart Sicherheitshalbschuh

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 092502 39
EAN / GTIN 4044348508817

Beschreibung

Ausführung:

Sicherheitsschuh mit GORE-TEX® Membran für herausragenden Klimakomfort. Überflüssige Feuchtigkeit und Wärme werden schnell nach außen geleitet. Das wasserdampfdurchlässige Waterproofleder trägt zum optimalen Innenschuhklima bei.
  • Obermaterial Oily-Nubukleder kombiniert mit atmungsaktiven Texileinsätzen.
  • Geschlossene Lasche.
  • Sicherheitsreflektoren.
  • Laufsohle Perbunan Dynamics, grau-anthrazit.
  • Verstärkter Spitzenschutz.
  • Echtleder-Brandsohle.
  • Komfort-Fußbetteinlage ERGO-SOFT ESD.

Norm:

EN ISO 20345:2011 S2 SRC
Einlagenversorgung baumustergeprüft nach DGUV Regel 191.

Hinweis:

Lagerware in den EU-Gößen 39 – 46, bestellbar in den EU-Größen 39 – 47.

Services & Produktberater

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Variante und Stückzahl wählen

    EU-Schuhgröße Stückpreis inkl. MwSt.
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb