Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Alternativartikel:

Sicherheits-Überziehschuh schwarz MILLENIUM PROTECT S

Artikel-Nr.: 092942 S

Produktdetails

Technische Daten

Geschlecht Unisex
Material Zehenschutzkappe Stahl
EU-Schuhgröße 35 – 39
Produktart Überziehschuh

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 092942 S
Herstellernummer MLPPU GR. S

Beschreibung

Ausführung:

Besucher Sicherheits-Überschuhe, die den Anforderungen der Persönlichen Schutzausrüstung entsprechen. Sicherer Schutz vor Quetschungen und Stößen durch Stahlkappe im Zehenbereich. Mit verlängerter Schutzlasche zum Schutz des Fußrückens. Abwaschbares Material ermöglicht hygienische Wiederverwendung. Praktisch mit zahlreichen Schuharten verwendbar.
Elastischer Riemen für alle Absatzhöhen geeignet.
  • TPU Obermaterial, wasserdicht.
  • Anti-Rutsch-Halbsohle, schwarz.

Norm:

EN ISO 12568; EN ISO 20344