Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Karohemd rot /marineblau S

Artikel-Nr.: 090290 S
Größentabelle
  • Gewebezusammensetzung: 67% Baumwolle; 32% Polyester; 1% Elastan
  • Materialgrammatur / Gewebedichte: 110
  • Waschen: 40 °C Buntwäsche
  • Bleichen: nicht Bleichen
  • Chemische Reinigung: nicht chemische Reinigung

Produktdetails

Technische Daten

Sonderdienstleistung Textilveredelung
Geschlecht Unisex
Gewebezusammensetzung 67% Baumwolle; 32% Polyester; 1% Elastan
Materialgrammatur / Gewebedichte 110 g/m2
Waschen 40 °C Buntwäsche
Bleichen nicht Bleichen
Chemische Reinigung nicht chemische Reinigung
Trocknen nicht Trommeltrocknen
Bügeln mäßig heiß, bis maximal 150 °C
Farbe rot / marineblau
Unisex-Größe S
Produktart Flanellhemd

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 090290 S
EAN / GTIN 7330509480120

Beschreibung

Ausführung:

Klassisches Karohemd mit lockerer Passform. Zum Aufkrempeln der Ärmel verfügt das Hemd über eine Schlaufe mit Knopf. Ausgestattet mit zwei Brusttaschen mit Patte und Knopfverschluss, eine davon mit integrierter Stifttasche. Angenehm zu tragen, ob in der Arbeit oder in der Freizeit. Mit Kunststoff-Knöpfen.

Services & Produktberater

Größentabelle Oberbekleidung Herren

BLAKLÄDER® In unserer praktischen Größentabelle sehen Sie, welche Größen Sie bei der Marke BLAKLÄDER® beachten müssen.

Herrengröße
Bestellgröße Größe DE Größe FR/ES Größe IT Brustumfang cm Bundumfang cm Hüftumfang cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

So wird gemessen
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
    Unisex-Größe Stückpreis inkl. MwSt.
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb