Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Softshell Jacke Pulsschlag L

Artikel-Nr.: 091182 L
Größentabelle
  • Gewebezusammensetzung: 96% Polyester; 4% Elastan
  • Materialgrammatur / Gewebedichte: 320
  • Waschen: 30 °C Buntwäsche
  • Bleichen: nicht Bleichen
  • Chemische Reinigung: nicht chemische Reinigung

Produktdetails

Technische Daten

Serie Pulsschlag
Sonderdienstleistung Textilveredelung
Geschlecht Unisex
Gewebezusammensetzung 96% Polyester; 4% Elastan
Materialgrammatur / Gewebedichte 320 g/m2
Waschen 30 °C Buntwäsche
Bleichen nicht Bleichen
Chemische Reinigung nicht chemische Reinigung
Trocknen nicht Trommeltrocknen
Bügeln nicht bügeln
Farbe anthrazit / schwarz
Unisex-Größe L
Produktart Softshell-Jacke

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 091182 L
Herstellernummer 1241 7322-9799 GR.L

Beschreibung

Ausführung:

Softshell Jacke mit ergonomisch geschnittenen Ärmeln und zusätzlichen Bewegungszonen.
  • Wasserabweisender Reißverschluss mit Kinn- und Windschutzblende.
  • Reflex-Elemente für bessere Sichtbarkeit.
  • Brustinnentasche für Tablets bis 7 Zoll geeignet.
  • Verstellbarer Bund mit Gummikordel und verlängerter Rücken.
  • Innenkragen aus weichem Fleece.

Passend für:

Kollektion PULSSCHLAG, Nr. 091151 - 091171.

Services & Produktberater

Größentabelle Oberbekleidung Herren

KÜBLER In unserer praktischen Größentabelle sehen Sie, welche Größen Sie bei der Marke KÜBLER beachten müssen.

Herrengröße
Bestellgröße Größe DE Größe FR/ES Größe IT Brustumfang cm Bundumfang cm Hüftumfang cm Ärmellänge Körpergröße
XS 40-42 34-36 42-44 78-85 69-76 85-91 60-62 173-178
S 44-46 38-40 46-48 86-93 77-84 92-97 61-63 175-180
M 48-50 42-44 50-52 94-102 85-92 98-104 62-65 177-182
L 52-54 46-48 54-56 103-110 93-101 105-110 64-67 179-184
XL 56-58 50-52 58-60 111-118 102-111 111-116 66-68 181-186
2XL 60-62 54-56 62-64 119-126 112-121 117-123 67-69 183-188
3XL 64-66 58-60 66-68 127-134 122-131 124-130 67-69 185-190

So wird gemessen

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Variante und Stückzahl wählen

    Unisex-Größe Stückpreis inkl. MwSt.
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb