• Am Donnerstag, den 9. Mai, sind unsere Zentrallager in Nürnberg und Odelzhausen wegen Feiertag geschlossen. Bestellungen, die an diesen Tagen eingehen, werden ab dem 10.05 bearbeitet und versandt
Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Feinzeiger-Bügelmessschraube 25-50 mm

Artikel-Nr.: 422501 25-50
  • Norm: DIN 863
  • Messtrommel-Teilung: 1/50
  • Verpackung: stabile Box

Produktdetails

Technische Daten

Norm DIN 863
Messbereich 25 mm - 50 mm
Messbereich Feinzeiger ±0,07 mm
Ablesung Messschraube 0,01 mm
Ablesung Feinzeiger 0,001 mm
Messtrommel-Teilung 1/50 mm
Aussparungstiefe des Messbügels 25 mm
Messtechnik analog
Verpackung stabile Box
Produktart Feinzeigermessschraube

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 422501 25-50

Beschreibung

Ausführung:

Messspindel ganz gehärtet und geschliffen.
Mit feingeläppten Hartmetall-Messflächen.
Spindel und Amboss aus nichtrostendem Stahl.
Bügel und Spindelführung nicht zusammengesetzt, sondern aus einem Stück gefertigt.
Fingertaste zur Abhebung des Mess-Ambosses für Wiederholmessungen.
Mit Justierschraube auf Null einstellbar.
Toleranzmarken für Gut- / Ausschussmessungen.
Mit Isolierhandschutz. Hebel zur Spindelklemmung.

Ausführung - Bild:

Abweichungen abzulesen in 1/1000 mm.
Druckknopf zum Zurückziehen des Mess-Ambosses.

Genauigkeit:

Feinzeiger 1 µm − Messschraube 2 µm.

Lieferumfang:

Inklusive Einstellschlüssel.

Hinweis:

Messflächen aus CBN auf Anfrage.