Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Digitaler Längenmesstaster axial USB GTL222

Artikel-Nr.: 434792 GTL222

Produktdetails

Technische Daten

Messbereich ±1,5 mm
Wiederholbarkeit 0,1 µm
Linearitätsabweichung (L=Messlänge in mm) 0,4 + 0,8 × L µm
Messbolzenabhebung Druck / Feder
Messbolzenweg 3,1 mm
Kompatibilität TESA
Schutzbalg Viton
Messkraft am elektrischen Nullpunkt 1,2 N
IP-Schutzart IP 65
Produktart Messtaster

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 434792 GTL222
Herstellernummer 03230202

Beschreibung

Ausführung:

Universell einsetzbare Messtaster mit USB-Verbindung für erleichterte Anwendung.
  • Präziser, kugelgeführter Messbolzen
  • Hohe Messpräzision durch elektronische Messsignalverstärkung
  • Spannschaft ⌀ 8 mm, auf der ganzen Länge einspannbar
  • Unempfindlich gegen Temperaturschwankungen und seitliche Kräfte durch Kugellagerung
  • Hervorragende elektromagnetische Abschirmung
  • Anzeige von 1 – 4 USB-Messtastern durch Software TSIP. Eingabemöglichkeit von Grenzwerten. Einfache Funktionen +A, -A, +A+B, +A-B.
Die Tesa Längenmesstaster zeichnen sich durch eine exzellente Wiederholbarkeit, Haltbarkeit und Langlebigkeit aus.

Vorteil:

Kein zusätzliches Interface notwendig durch Anschluss über USB-Schnittstelle. Durch Viton-Schutzbalg besonders geeignet für Anwendungen in Verbindung mit Kühl- und Schmiermittel.

Funktion:

IP65: Es besteht Schutz gegen Strahlwasser aus allen Richtungen und Schutz gegen Eindringen von Staub (staubdicht), sowie vollständiger Berührungsschutz.

Verwendung:

Messtaster für Messeinrichtung mit voll- oder teilautomatisierten Abläufen.

Lieferumfang:

Inklusive Software TSIP zur Anzeige von 1–4 USB-Messtastern.

Sonderzubehör:

Software DataDirect Nr. 498925 oder StatExpress 498926 zur Verwaltung von mehr als 4 Messtastern. Messtaster Interface Nr. 434719.