• Am Donnerstag, den 9. Mai, sind unsere Zentrallager in Nürnberg und Odelzhausen wegen Feiertag geschlossen. Bestellungen, die an diesen Tagen eingehen, werden ab dem 10.05 bearbeitet und versandt

Prüfstand Shore TI-DL, Prüfkraft Härtemessung 50 N, Säulenlänge 30 cm

Artikel-Nr.: TI-DL
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
Produktart Prüfstand

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer TI-DL
EAN / GTIN 4045761179172
Herstellernummer TI-DL
L-Nummer L40250 2000

Beschreibung

Beschreibung:

  • Geeignet zur Shore-Härteprüfung von Kunststoffen, Leder etc
  • Glasplatte: Hohe Messgenauigkeit durch die stärkere Härte der Grundplatte aus Glas
  • Mechanischer Aufbau: Robustes Design ermöglicht präzise Messbewegungen
  • Nivelliereinrichtung: Zur präzisen Ausrichtung der Grundplatte, z. B. für inhomogene Prüfobjekte
  • mit auswechselbarer, längerer Führungssäule für digitalen Härteprüfer HD
  • Härtemessgerät nicht im Lieferumfang enthalten

Merkmal:

  • Maximale Hublänge: 15 mm
  • Maximale Testobjekthöhe 63 mm
  • Prüftisch ⌀ 75 mm
  • Gesamtabmessungen B×T×H TI-AC: 150×110×330 mm TI-D: 150×110×400 mm TI-ACL: 150×110×380 mm TI-DL: 150×110×380 mm

Downloads & Dokumente