Manueller Prüfstand, eine Führungssäule TVL-XS, Messbereich 100 N

Artikel-Nr.: TVL-XS
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
Produktart Prüfstand

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer TVL-XS
EAN / GTIN 4045761236479
Herstellernummer TVL-XS

Beschreibung

Beschreibung:

  • Die neu gestaltete, hochfeine Spindel ermöglicht exaktes Prüfen im Kraftmessbereich bis 100 N in besonders feinen Schritten und sorgt im Zusammenspiel mit der feindosierbaren Kurbelbedienung für eine prozesssichere Handhabung
  • Haupteinsatzgebiete: Prüfung von kleinen Kräften mit geringer Wegstrecke, wie z.B. Prüfen von Tastaturfolien, biologischen Proben (z.B. Festigkeit von Laubblättern etc.), Blisterverpackungen (z.B. benötigte Kraft zum Herausdrücken von Tabletten etc.)
  • Vertikal und horizontal bedienbar
  • Hohes Sicherheitsniveau bei Wiederholungsmessungen
  • Große Grundplatte mit hoher Befestigungsflexibilität
  • Geeignet für alle SAUTER Kraftmessgeräte bis zu 100 N (nicht im Lieferumfang enthalten)

Merkmal:

  • Spindelhub (Hub einer Drehung): 2 mm
  • Gesamtabmessungen

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Zubehör