Ausführung:
- Robuste Kraftmessgeräte im handlichen Alu-Druckgussgehäuse für Druck- und Zugkräfte von 0,001 bis 2500 N.
- Überlastschutz bis 500% und geschützte Messwelle.
- Montagegewinde für zusätzliche Handgriffe.
- Präzise Positionierung in Prüfständen durch Führungsstifte.
- Hohe Messrate zur exakten Spitzenwerterfassung für die Ermittlung von Bruch- oder Reisskräften.
- Messwertspeicher mit Statistik- und Grenzwertüberwachung.
- USB-Schnittstelle zur Datenübertragung auf PC.
Vorteil:
Ständig betriebsbereit durch unabhängige Energieversorgung über Photovoltaik. Das Energiespeicher- und Verbrauchskonzept garantiert die Funktionsfähigkeit auch nach längerer Lagerzeit.
Funktion:
IP40: Es besteht Schutz gegen Eindringen von Fremdkörpern mit ⌀ > 1 mm, jedoch sollten Werkzeuge und Drähte ferngehalten werden, außerdem besteht kein Schutz vor Wasser.
Verwendung:
Messung von Druck- und Zugkräften in der Qualitätsprüfung und Produktion. Einsetzbar als mobiles Handmessgerät auch im Outdoor-Bereich und in Prüfständen oder Vorrichtungen. Im Gehäuse integrierte Befestigungsgewinde dienen zur Befestigung in Prüfständen oder zur Aufnahme von zusätzlichen Handgriffen.
Lieferumfang:
Kraftmessgerät im Schutzkoffer, aufschraubbares Zubehör zur Krafteinleitung (Flachkopf, Nutenkopf, Konus, Haken) und Quickstart Bedienungsanleitung.
Sonderzubehör:
Messdaten-Software zur Auswertung in MS-Excel Nr. 479020.