• Am Donnerstag, den 9. Mai, sind unsere Zentrallager in Nürnberg und Odelzhausen wegen Feiertag geschlossen. Bestellungen, die an diesen Tagen eingehen, werden ab dem 10.05 bearbeitet und versandt

Werkzeug Satz ∙ TORX® E5 – E14 ∙ T15 – T50 Außen TORX® Profil, Innen TORX® Profil Vierkant 10 mm (3/8 Zoll)

Artikel-Nr.: 1557/21
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
Produktart Steckschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 1557/21
EAN / GTIN 4000896003822
Herstellernummer 1557/21
L-Nummer L60140 2096

Beschreibung

Beschreibung:

  • Kunststoff-Kasten 165-L (1/3)
  • Safety-Insert-System, 2-Komponenten-Weichschaum-Einlage. Einlage auch passend für HAZET Assistent
  • Oberfläche: TIN beschichtet
  • Made In Germany
  • Antrieb: Vierkant hohl 10 mm (3/8 Zoll)
  • Abtrieb: Außen TORX® Profil, Innen TORX® Profil
  • Schlüsselweite: ∙ E5 – E14 ∙ T15 – T50
  • Abmessungen / Länge: 355 mm x 235 mm x 65 mm
  • Netto-Gewicht (kg): 2.2 kg
  • Für Handbetätigung
  • Anzahl Werkzeuge: 21

Lieferumfang:

Steckschlüsseleinsatz ∙ TORX® 880-E5 ∙ 880-E6 ∙ 880-E7 ∙ 880-E8 ∙ 880-E10 ∙ 880-E11 ∙ 880-E12 ∙ 880-E14
Schraubendreher-Steckschlüsseleinsatz ∙ TORX® 8802-T15 ∙ 8802-T20 ∙ 8802-T25 ∙ 8802-T27 ∙ 8802-T30 ∙ 8802-T40 ∙ 8802-T45 ∙ 8802-T50
HiPer Feinzahn-Umschaltknarre 8816HP
Quergriff 8815
Universal Gelenk 8820
Verlängerung 8821-3 ∙ 8821-6

Passende Produkte

Ersatzteile