{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schlüsselweite | 17 mm | |
Schlüssellänge L1 | 187 mm | |
Schlüssellänge L2 | 39 mm | |
Bohrungs-⌀ F | 13 mm | |
Abtriebsprofil kurze Seite | 12-kant-Steckschlüssel | |
Abtriebsprofil lange Seite | 6-kant-Steckschlüssel | |
Winkel | 90 Grad - 95 Grad | |
Herstellverfahren | geschmiedet | |
Werkstoff | Chrom-Vanadium-Stahl | |
Oberfläche | verchromt | |
Abtriebsprofil | 12-kant-Steckschlüssel; 6-kant-Steckschlüssel | |
beidseitig gleiche Schlüsselweiten | ja | |
Produktart | Steckschlüssel |
Artikelnummer | 621340 17 | |
Herstellernummer | 621340 17 |