Knarren Ring-Maulschlüssel Satz 8 ∙ 9 ∙ 10 ∙ 11 ∙ 12 ∙ 13 ∙ 14 ∙ 15 ∙ 16 ∙ 17 ∙ 18 ∙ 19 Außen Doppel-Sechskant-Tractionsprofil

Artikel-Nr.: 163-385/12
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
Artikelnummer 163-385/12
EAN / GTIN 4000896196944
Herstellernummer 163-385/12
L-Nummer L60140 3866

Beschreibung

Beschreibung:

  • HAZET Safety-Insert-System (SIS)
  • Abtrieb: Außen Doppel-Sechskant-Tractionsprofil
  • Schlüsselweite: ∙ 8 ∙ 9 ∙ 10 ∙ 11 ∙ 12 ∙ 13 ∙ 14 ∙ 15 ∙ 16 ∙ 17 ∙ 18 ∙ 19
  • Abmessungen / Länge: 342 mm x 172 mm
  • Ordnungssystem Größe: 1/3 (342 x 172 mm) / für HAZET 165-L
HAZET Safety-Insert-System (SIS)
  • Perfektes Ordnungssystem – alle Werkzeuge rüttelfest eingebettet
  • Schnelle, integrierte Vollständigkeits-Prüfung – fehlendes Werkzeug wird sofort bemerkt
  • Unendliche Kombinationsmöglichkeiten
  • Passend für alle HAZET Werkstattwagen Assistent mit Schubladen

    Für die Werkstattwagen Assistent 173, 179 (XL-XXL) und 180 empfehlen wir zusätzlich Weichschaum-Einlagen 163-522x40 bzw. 163-522x50
  • Anzahl Werkzeuge: 12

Lieferumfang:

Knarren Ring-Maulschlüssel 606-8 ∙ 606-9 ∙ 606-10 ∙ 606-11 ∙ 606-12 ∙ 606-13 ∙ 606-14 ∙ 606-15 ∙ 606-16 ∙ 606-17 ∙ 606-18 ∙ 606-19

Passende Produkte

Zubehör

Ersatzteile