• Am Donnerstag, den 9. Mai, sind unsere Zentrallager in Nürnberg und Odelzhausen wegen Feiertag geschlossen. Bestellungen, die an diesen Tagen eingehen, werden ab dem 10.05 bearbeitet und versandt

Schraubendreher Satz ∙ mit T-Griff T6 ∙ T7 ∙ T8 ∙ T9 ∙ T10 ∙ T15 ∙ T20 ∙ T25 ∙ T30 Innen TORX® Profil

Artikel-Nr.: 163-182/9
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
Artikelnummer 163-182/9
EAN / GTIN 4000896162352
Herstellernummer 163-182/9
L-Nummer L60140 1634

Beschreibung

Beschreibung:

  • HAZET Safety-Insert-System (SIS)
  • Safety-Insert-System, 2-Komponenten-Weichschaum-Einlage. Einlage auch passend für HAZET Assistent
  • 2-Komponenten-T-Griff
  • Abtrieb: Innen TORX® Profil
  • Schlüsselweite: ∙ T6 ∙ T7 ∙ T8 ∙ T9 ∙ T10 ∙ T15 ∙ T20 ∙ T25 ∙ T30
  • Abmessungen / Länge: 342 mm x 172 mm
  • Netto-Gewicht (kg): 0.29 kg
  • Ordnungssystem Größe: 1/3 (342 x 172 mm) / für HAZET 165-L
HAZET Safety-Insert-System (SIS)
  • Perfektes Ordnungssystem – alle Werkzeuge rüttelfest eingebettet
  • Schnelle, integrierte Vollständigkeits-Prüfung – fehlendes Werkzeug wird sofort bemerkt
  • Unendliche Kombinationsmöglichkeiten
  • Passend für alle HAZET Werkstattwagen Assistent mit Schubladen

    Für die Werkstattwagen Assistent 173, 179 (XL-XXL) und 180 empfehlen wir zusätzlich Weichschaum-Einlagen 163-522x40 bzw. 163-522x50
  • Anzahl Werkzeuge: 9

Lieferumfang:

Schraubendreher ∙ mit T-Griff 828-T6 ∙ 828-T7 ∙ 828-T8 ∙ 828-T9 ∙ 828-T10 ∙ 828-T15 ∙ 828-T20 ∙ 828-T25 ∙ 828-T30

Passende Produkte

Zubehör

Ersatzteile