Schlag-, Maschinenschrauber Steckschlüssel Satz 19 – 36 Außen Doppel-Sechskant-Tractionsprofil, Innen Sechskant Profil, Innen Vielzahn Profil XZN Vierkant 12,5 mm (1/2 Zoll)

Artikel-Nr.: 163-570/24
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
Produktart Steckschlüssel-Einsatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 163-570/24
EAN / GTIN 4000896233441
Herstellernummer 163-570/24
L-Nummer L60140 4918

Beschreibung

Beschreibung:

  • HAZET Safety-Insert-System (SIS)
Für HAZET Assistent mit Schubladen-Tiefe von 398 mm:
173 ∙ 179 ∙ 179N ∙ 179NX ∙ 179W ∙ 179NW ∙ 179BIG-1 ∙ 179XL ∙ 179NXL ∙ 179XXL ∙ 179NXXL ∙ 179AXXL ∙ 179TXXL ∙ 180
  • Made In Germany
  • Antrieb: Vierkant hohl 12,5 mm (1/2 Zoll)
  • Abtrieb: Außen Doppel-Sechskant-Tractionsprofil, Innen Sechskant Profil, Innen Vielzahn Profil XZN
  • Schlüsselweite: ∙ 19 – 36
  • Abmessungen / Länge: 392 mm x 172 mm
  • Für Maschinenbetätigung
  • Ordnungssystem Größe: 1/3+ (172 x 392 mm)
HAZET Safety-Insert-System (SIS)
  • Perfektes Ordnungssystem – alle Werkzeuge rüttelfest eingebettet
  • Schnelle, integrierte Vollständigkeits-Prüfung – fehlendes Werkzeug wird sofort bemerkt
  • Unendliche Kombinationsmöglichkeiten
  • Passend für alle HAZET Werkstattwagen Assistent mit Schubladen

    Für die Werkstattwagen Assistent 173, 179 (XL-XXL) und 180 empfehlen wir zusätzlich Weichschaum-Einlagen 163-522x40 bzw. 163-522x50
  • Anzahl Werkzeuge: 24

Lieferumfang:

Schlag-, Maschinenschrauber Steckschlüsseleinsatz ∙ Doppelsechskant 900SZ6-19 ∙ 900SZ6-21 ∙ 900SZ6-22 ∙ 900SZ6-24 ∙ 900SZ6-27 ∙ 900SZ6-30 ∙ 900SZ6-32 ∙ 900SZ6-36
Schlag-, Maschinenschrauber Schraubendreher-Steckschlüsseleinsatz 985S-14 ∙ 985S-17 ∙ 985S-19 ∙ 985S-14LG ∙ 985S-17LG ∙ 985S-19LG
Schlag-, Maschinenschrauber Schraubendreher-Steckschlüsseleinsatz 990S-14 ∙ 990S-16 ∙ 990S-18 ∙ 990S-14LG ∙ 990S-16LG ∙ 990S-18LG

Adapter Reduzierstück 1007S-7/4
Schlag-, Maschinenschrauber Adapter 1003S-1 1003S-07
O-Ring 1000S-G1736
Verbindungsstift 1000S-H1736

Passende Produkte

Ersatzteile