Schlag-, Maschinenschrauber Steckschlüssel Satz 17 ∙ 18 ∙ 19 ∙ 21 ∙ 22 ∙ 24 ∙ 27 ∙ 17 ∙ 18 ∙ 19 ∙ 21 ∙ 22 ∙ 24 ∙ 27 Außen Sechskant-Tractionsprofil Vierkant 12,5 mm (1/2 Zoll)

Artikel-Nr.: 163-463/15
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
Produktart Steckschlüssel-Einsatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 163-463/15
EAN / GTIN 4000896205066
Herstellernummer 163-463/15
L-Nummer L60140 4211

Beschreibung

Beschreibung:

  • HAZET Safety-Insert-System (SIS)
  • Made In Germany
  • Antrieb: Vierkant hohl 12,5 mm (1/2 Zoll)
  • Abtrieb: Außen Sechskant-Tractionsprofil
  • Schlüsselweite: ∙ 17 ∙ 18 ∙ 19 ∙ 21 ∙ 22 ∙ 24 ∙ 27 ∙ 17 ∙ 18 ∙ 19 ∙ 21 ∙ 22 ∙ 24 ∙ 27
  • Abmessungen / Länge: 342 mm x 172 mm
  • Für Maschinenbetätigung
  • Ordnungssystem Größe: 1/3 (342 x 172 mm) / für HAZET 165-L
HAZET Safety-Insert-System (SIS)
  • Perfektes Ordnungssystem – alle Werkzeuge rüttelfest eingebettet
  • Schnelle, integrierte Vollständigkeits-Prüfung – fehlendes Werkzeug wird sofort bemerkt
  • Unendliche Kombinationsmöglichkeiten
  • Passend für alle HAZET Werkstattwagen Assistent mit Schubladen

    Für die Werkstattwagen Assistent 173, 179 (XL-XXL) und 180 empfehlen wir zusätzlich Weichschaum-Einlagen 163-522x40 bzw. 163-522x50
  • Anzahl Werkzeuge: 15

Lieferumfang:

Schlag-, Maschinenschrauber Steckschlüsseleinsatz ∙ Sechskant 900S-17 ∙ 900S-18 ∙ 900S-19 ∙ 900S-21 ∙ 900S-22 ∙ 900S-24 ∙ 900S-27
Schlag-, Maschinenschrauber Steckschlüsseleinsatz ∙ Sechskant 900SLG-17 ∙ 900SLG-18 ∙ 900SLG-19 ∙ 900SLG-21 ∙ 900SLG-22 ∙ 900SLG-24 ∙ 900SLG-27
Schlag-, Maschinenschrauber Gelenkstück 9006S

Passende Produkte

Zubehör