Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Schrägvornschneider Electronic sehr schmaler, kurzer Kopf ohne Wate 125 mm, 5″

Artikel-Nr.: 26830
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Hammer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 26830
EAN / GTIN 4010995268305
Herstellernummer 26830
L-Nummer L60070 3983

Beschreibung

Beschreibung:

  • Anwendung: Für absolut bündiges Schneiden weicher Drähte an schwer zugänglichen Stellen in der Elektronik
  • Ausfuehrung: Schneide ohne Wate für absolut bündiges Schneiden
  • Ausfuehrung: Mit Öffnungsfeder und 48° abgewinkelter Schneide zum Schneiden schräg von oben oder von der Seite
  • Kopfform: Äußerst schmaler, kurzer Kopf für Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen
  • Werkstoff: C 70 Sonder-Werkzeugstahl

Services & Produktberater

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb