Werkzeug Satz Sanitär / Heizung 0,4 x 2,5 – 1,2 x 7 ∙ 3 – 19 ∙ PH1 – PH2 ∙ T10 – T40 Außen Doppel-Sechskant-Tractionsprofil, Außen Sechskant-Tractionsprofil, Sechskant 6,3 (1/4 Zoll), Schlitz Pr

Artikel-Nr.: 1520/29
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
Produktart Werkzeug-Transportsystem

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 1520/29
EAN / GTIN 4000896213429
Herstellernummer 1520/29
L-Nummer L60140 4868

Beschreibung

Beschreibung:

Anwendung:
Arbeiten an Heizungen, Thermen, Solaranlagen etc.
  • Kompakter, spezieller Werkzeug Satz für die Bereiche Sanitär, Heizung und Klima
  • Praxisorientierte Zusammenstellung für komfortablen Einsatz direkt vor Ort
  • Betätigungswerkzeuge ausgerichtet auf Verwendung in engen und tieferliegenden Arbeitsbereichen
  • Vielseitige Anwendungsmöglichkeiten durch Steckschlüsseleinsätze, Bits, Adapter und alle gängigen Größen an Schraubendrehern und Knarren Ring-Maulschlüsseln
  • Im praktischen, aufstellbaren Werkzeugkasten mit 2-Komponenten Weichschaum-Einlage
  • Fehlendes Werkzeug wird durch exakte Aussparungen in der Einlage sofort bemerkt
  • Sicheres Arbeiten in Hochspannungsbereichen dank schutzisolierter Werkzeuge (bis 1000 V)
  • Antrieb: Sechskant massiv 6,3 (1/4 Zoll), Vierkant hohl 6,3 mm (1/4 Zoll)
  • Abtrieb: Außen Doppel-Sechskant-Tractionsprofil, Außen Sechskant-Tractionsprofil, Sechskant hohl 6,3 (1/4 Zoll), Schlitz Profil, Kreuzschlitz Profil PH, Innen TORX® Profil
  • Schlüsselweite: ∙ 0,4 x 2,5 – 1,2 x 7 ∙ 3 – 19 ∙ PH1 – PH2 ∙ T10 – T40
  • Abmessungen / Länge: 355 mm x 235 mm x 65 mm
  • Für Handbetätigung
  • Anzahl Werkzeuge: 29

Lieferumfang:

Knarren Ring-Maulschlüssel 606-10 ∙ 606-13 ∙ 606-17 ∙ 606-19
Bit Halter 810SPC-6.3
Schraubendreher ∙ mit Schlagkappe 810U-70
Elektriker-Schraubendreher ∙ schutzisoliert 810VDE-25 ∙ 810VDE-30 ∙ 810VDE-40
Spannungsprüfer 839-1
Steckschlüsseleinsatz ∙ Sechskant 850-7 ∙ 850-10 ∙ 850-13
Verlängerung 867-2
Bit 2204N-3 ∙ 2204N-4 ∙ 2204N-5 ∙ 2204N-6
Bit 2215N-PH1 ∙ 2215N-PH2
Bit 2223N-T10 ∙ 2223N-T15 ∙ 2223N-T20 ∙ 2223N-T25 ∙ 2223N-T30 ∙ 2223N-T40
Adapter 2250-1
Adapter 2304N

Passende Produkte

Ersatzteile