Metall-Werkzeugkasten ∙ mit Sortiment 0,4 x 2,5 – 1,2 x 8 ∙ 3 – 41 ∙ PH1 – PH3 ∙ PZ1 – PZ2
Produktdetails
Technische Daten
Produktart | Werkzeug-Transportsystem |
Identifikationsnummern & Klassifikationen
Artikelnummer | 190/80 | |
EAN / GTIN | 4000896048922 | |
Herstellernummer | 190/80 | |
L-Nummer | L60150 15 |
Beschreibung
Beschreibung:
- Werkzeugkasten 190L komplett mit Sortiment und Vorhängeschloss
- 1 geräumiges Bodenfach, 4 ausklappbare Seitenfächer
- Verschließbar mit Vorhängeschloss (inklusive)
- Stabile Ausführung in blau-schwarzem Design
- HAZET blau / schwarz einbrennlackiert
- Schlüsselweite: ∙ 0,4 x 2,5 – 1,2 x 8 ∙ 3 – 41 ∙ PH1 – PH3 ∙ PZ1 – PZ2
- Abmessungen / Länge: 575 mm x 210 mm x 245 mm
- Netto-Gewicht (kg): 21.1 kg
- Anzahl Werkzeuge: 80
Lieferumfang:
Metall-Werkzeugkasten ∙ leer 190L
Doppel-Maulschlüssel 450N-6X7 ∙ 450N-8X9 ∙ 450N-10X11 ∙ 450N-12X13 ∙ 450N-14X15 ∙ 450N-16X17 ∙ 450N-18X19 ∙ 450N-21X22 ∙ 450N-24X27 ∙ 450N-30X32
Doppel-Ringschlüssel 630-6X7 ∙ 630-8X9 ∙ 630-10X11 ∙ 630-12X13 ∙ 630-14X15 ∙ 630-16X17 ∙ 630-18X19 ∙ 630-21X22 ∙ 630-24X27 ∙ 630-30X32 ∙ 630-36X41
Reifen- und Montagehebel 650-20
Flachmeißel 730-3 ∙ 730-6
Kreuzmeißel 740-3
Durchtreiber 745A-2 ∙ 745A-4
Körner 746-2
Universal-Zange 760N-1 ∙ 760N-2
Schraubendreher trinamic 803-25 ∙ 803-30 ∙ 803-35 ∙ 803-40 ∙ 803-55 ∙ 803-80
Schraubendreher trinamic 803-PH1 ∙ 803-PH2 ∙ 803-PH3
Schraubendreher trinamic 803-PZ1 ∙ 803-PZ2
Flachschaber 824
Steckschlüsseleinsatz ∙ Sechskant 900-10 ∙ 900-11 ∙ 900-12 ∙ 900-13 ∙ 900-14 ∙ 900-15 ∙ 900-16 ∙ 900-17 ∙ 900-18 ∙ 900-19 ∙ 900-21 ∙ 900-22 ∙ 900-24 ∙ 900-26 ∙ 900-27 ∙ 900-28 ∙ 900-30 ∙ 900-32
Quergriff 915
HiPer Feinzahn-Umschaltknarre 916HP
Verlängerung 917-5
Verlängerung 918-10
Universal Gelenk 920
Schraubendreher-Steckschlüsseleinsatz 986-5 ∙ 986-6 ∙ 986-8 ∙ 986-10
Kraft Seitenschneider 1802M-22
Flachrund-Zange 1841MA-33
Kunststoff-Schonhammer ∙ rückschlagarm 1952-35
Winkelschraubendreher Satz 2100/6H
Winkelschraubendreher 2100-03 2100-04 2100-05 2100-06 2100-08 2100-10
Schlosserhammer BluGuard 2140-50
Rollband-Maß 2154N-3