Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Alternativartikel:

Flachmeißel SDS-Plus 250x20 mm Sledge

Artikel-Nr.: 4932478263
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Meißel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4932478263
EAN / GTIN 4058546344405
Herstellernummer 4932478263
L-Nummer L00800 1146

Beschreibung

Beschreibung:

  • Bis zu 2x längere Standzeit verglichen mit Standard-Meißeln
  • Selbstschärfende Meißelspitze
  • Extralange Arbeitslänge für größeren Materialabtrag
  • Geschliffene Meißelspitze bleibt länger scharf und reduziert ein Verkanten
  • Made in Germany

Merkmal:

  • Länge [mm]: 250
  • Packungsinhalt: 1
  • Produktvariante: SDS-Plus Sledge flat chisels self sharpening 250 x 20 mm - 1pc

Services & Produktberater

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb