Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Alternativartikel:

Nylon-Spiralschlauch 1/4 Zoll mit Kupplung 7,5 m

Artikel-Nr.: 080102 7,5

Produktdetails

Technische Daten

maximaler Betriebsdruck 10 bar
Schlauch Außen-⌀ 8 mm
Schlauch Innen-⌀ 6 mm
nutzbare Schlauchlänge 7,5 m
Anschluss Schnellkupplung 1/4 Zoll
Temperaturbereich -60 °C - 60 °C
Produktart Schlauch

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 080102 7,5

Beschreibung

Ausführung:

Schlauch Nylon. Flexibel, Temperaturbeständigkeit von -60 / +60 °C.

Lieferumfang:

Inklusive je 1 Stück HOLEX Schnellkupplung Messing.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Ersatzteile

Services & Produktberater

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb