Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Anti-Rutschmatten-Set 5-teilig für Werkstattwagen 1

Artikel-Nr.: 914996 1

Produktdetails

Technische Daten

Ausführung Zuschnitt
Breite 498 mm
Tiefe 293 mm
Stärke 2 – 3 mm
Oberfläche offen
Produktart Antirutschmatte

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 914996 1
Herstellernummer 914996 1

Beschreibung

Ausführung:

Matte mit Noppenstruktur aus PES/Glasgarngewebe, beidseitig mit rutschhemmendem PVC-Schaum beschichtet. Sehr hohe Rutsch- und Reißfestigkeit. Farbe anthrazit.

Verwendung:

Zum Einlegen in Schubladen / Ausziehfächer der Werkstattwagen. Als Sicherung gegen Verrutschen und zur schonenden Lagerung der Werkzeuge.

Norm:

DIN EN 597-1 / 6.4 (Entflammbarkeitsprüfung); VDI 2700:2009 / Blatt 15 / Punkt 11.3 (Verformungs- und Eindrucksverhalten). REACH-Vorschriften werden erfüllt, Matten enthalten keine SVHC-Stoffe mit einem Massen-Anteil von > 0,1%, RoHS konform.

Passend für:

Werkstattwagen Nr. 914505, 914700, 916360, 916462.

Hinweis:

Bei Nässe keine Haft- und Antirutschwirkung.