• Am Donnerstag, den 9. Mai, sind unsere Zentrallager in Nürnberg und Odelzhausen wegen Feiertag geschlossen. Bestellungen, die an diesen Tagen eingehen, werden ab dem 10.05 bearbeitet und versandt
Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Ablageboden

Artikel-Nr.: 916540

Produktdetails

Technische Daten

Höhe 30 mm
Breite 600 mm
Tiefe 100 mm
Einsatzbereich Werkstattwagen
Produktart Ablageboden

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 916540

Beschreibung

Ausführung:

Aus Stahlblech, silber lackiert.
Zum Einhängen in Lochblechwand.

Passend für:

Stahlblechlochwand mit □ 9×9 mm im 37-mm-Raster.