Werkbank-System Regal

Artikel-Nr.: RWS-SHELFBS
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Ablageboden

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer RWS-SHELFBS
EAN / GTIN 3662424159916
Herstellernummer RWS-SHELFBS
L-Nummer L60130 11052

Beschreibung

Beschreibung:

  • 6 x 6 mm in 12 mm Abständen
  • Bis zu drei Platten stapelbar
  • Abmessungen der Nutzfläche**: 720 x 325 mm
  • Gewicht: 2 kg

Merkmal:

  • D[mm]: 164
  • H[mm]: 70
  • L[mm]:722
  • Gewicht in Kilogramm: 1,2