{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | Workstation; Multifix | |
Multifix Ausführung | mit Magnet | |
Höhe | 90 mm | |
Breite | 1.440 mm | |
Nutzbreite | 1.434 mm | |
Einbauhöhe | 90 mm | |
Anzahl Magnete | 6 | |
passend für Typ | 1500 | |
Tragfähigkeit | 50 kg | |
Gewicht | 3 kg | |
Produktart | Multifixschiene |
Artikelnummer | 928205 1500 |