Werkbank, elektrisch höhenverstellbar, links 5 Schubladen, Mitte offen, rechts 4 Schubladen, Eluplan-Platte dunkel 2000/DE mm

Artikel-Nr.: 921607 2000/DE
2000/DE
auf Anfrage
Lieferbar in 6-8 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Bei sperrigen Artikeln werden die endgültigen Versandkosten nach Abschluss Ihrer Bestellung von unserem Backoffice in Abhängigkeit von Gewicht, Größe und Versandart berechnet. Ihre endgültige Rechnung kann von der E-Mail mit der Auftragsbestätigung abweichen.

Standardkonfigurationen haben in der Regel schnellere Lieferzeiten.
  • Konstruktionsausführung: Stahlrohrkonstruktion
  • Höhenverstellung Arbeitsplatz: 850-1050
  • Schubladen/Auszugboden Tragfähigkeit: 75
  • Werkbank/Tisch Tragfähigkeit – maximale flächenverteilte Fachlast (auf Holz): 350
  • Ausführung Höhenverstellung: elektrisch

Produktdetails

Technische Daten

Konstruktionsausführung Stahlrohrkonstruktion
Materialstärke 1 mm
Höhenverstellung Arbeitsplatz 850-1050 mm
Schubladen/Auszugboden Tragfähigkeit 75 kg
Werkbank/Tisch Tragfähigkeit – maximale flächenverteilte Fachlast (auf Holz) 350 kg
Ausführung Höhenverstellung elektrisch
Plattenstärke 50 mm
Schubladenauszug (Teil-/Vollauszug) 100 %
Schubladen Nutzfläche in G 20×20
Stiftzylinderschloss modularer Steckeinsatz
Farbauswahl RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
IP-Schutzart IP 20
Serie Ready-to-go
Höhenverstellbereich 850 mm - 1.050 mm
Arbeitsplatte Länge 2.000 mm
Arbeitsplatte Tiefe 750 mm
Arbeitsplatte Stärke 50 mm
Unterbau Breite 1.900 mm
Unterbau Tiefe 700 mm
Schubladengehäuse Nutzhöhe 525 mm
Schubladen Nutzbreite 500 mm
Schubladen Nutztiefe 500 mm
Schubladen Nutzbreite in G 20
Schubladen Nutztiefe in G 20
Prinzip der Höhenverstellung elektrisch
Höhenverstellung stufenlos ja
Steckertyp Eingang F
Anschlussspannung 250 V
Nennspannung 250 V
Hubgeschwindigkeit 9 mm/s
maximale Hubkraft 6.000 N
Anzahl Schubladen 9
Schließsystem elektronisch – umrüstbar ja
ComfortClose nein
Gewicht 211,2 kg
Energieversorgung Akkubetrieben; Netzbetrieben
Produktart Werkbank

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 921607 2000/DE
EAN / GTIN 4062406086589

Beschreibung

Ausführung:

Werkbank in stabiler Stahlkonstruktion mit Unterzug aus 4-kant-Rohr. Schubladengehäuse zentral verschließbar durch Stiftzylinderschloss. 100% Vollauszug-Schubladen mit Differenzialauszug und 75 kg Tragfähigkeit.
Stufenlos elektrisch höhenverstellbar. Höhenverstellung durch Handtaster. Anschlusskabel mit deutschem Schuko-Stecker. Anschlussleistung 250 V / 50 Hz mit maximal 340 W. Länge Anschlusskabel 1,5 m.
Mittelteil mit zurückgesetztem offenem Gehäuse für ergonomisches Sitzen.
Schubladen Korpus immer lichtgrau RAL 7035, pulverbeschichtet. Schubladen Fronten farblich variabel. Keine umlaufenden Störkanten zur optimalen Reinigung und Flächenausnutzung mit Einteilungsmaterial (Boxen, Hartschaumeinlagen, Schlitztrennleisten). Schubladenaufnahmen im 25-mm-Raster.
Schließsystem mit Stiftzylinderschloss mit 5 Stiftzuhaltungen, modularem Steckeinsatz. Schließanlagenfähig.

Funktion:

IP20: Es besteht Schutz gegen Eindringen von Fremdkörpern mit ⌀ < 12 mm, jedoch sollte Berührung vermieden werden, außerdem besteht kein Schutz vor Wasser.

Bestückung:

Schubladen-Fronthöhe (links) mm: 75, 75, 125, 125, 125
Schubladen-Fronthöhe (rechts) mm: 75, 100, 150, 200

Lackierung:

Korpus und Schubladenkorpus lichtgrau RAL 7035, Fronten Schubladen und Tür anthrazit RAL 7016, pulverbeschichtet. Schubladenkorpus nicht konfigurierbar, immer lichtgrau RAL 7035.

Hinweis:

Bei Reihenaufstellung zwingend Scherblech Nr. 927220 erforderlich.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Zubehör

Ersatzteile

Aus der gleichen Serie "Ready-to-go"

Services & Produktberater

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb