Art.-Nr.: 954665 3
auf Anfrage
Sofort lieferbar
116 Stück sofort lieferbar
Artikel nicht mehr verfügbar
Lieferbar in 1-3 Werktagen
Lieferbar in 4-6 Werktagen
Lieferbar in 1-2 Wochen
Lieferbar in 2-3 Wochen
Lieferbar in 3-4 Wochen
Nachlieferung
Setpreis 3 Stück
81,77 €
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
(27,26 € / 1 Stück)
3
Auf die Artikelliste Produkt teilen
Hartschaumbeschaffenheit LD45, Stärke 30
Füllgrad einer Schublade in G 8×20

Produktbeschreibung

Ausführung:

Gängige Werkzeugsortimente in zweifarbigem PE-Hartschaumeinsatz. Der geschlossenporige Schaum ist ölbeständig und nimmt keinerlei Flüssigkeiten auf. Deckschicht anthrazit, die darunterliegende Kontrastfarbe grau signalisiert fehlende Werkzeuge.
Die Hartschaumeinsätze füllen 1/4 (10 G × 8 G bzw. 250 × 200 mm) oder 1/2 (20 G × 8 G bzw. 500 × 200 mm) der Schubladennutzfläche.

Passend für:

Neue GARANT Werkstattwägen mit Vollauszug-Schubladen und neuem Schubladenrastermaß von 20 G × 16 G bzw. 500 × 400 mm (B × T).

Lieferumfang:

Hartschaum Einsatz leer Nr. 952001 Gr. 954665: 1 St.
GARANT Schlosserhammer Nr. 750110 Gr. 300; 500: je 1 St.
GARANT Rückschlagfreier Kunststoffhammer Nr. 754750 Gr. 40: 1 St.

Technische Daten

Hartschaumbeschaffenheit LD45, Stärke 30 mm
Füllgrad einer Schublade in G 8×20
Breite 200 mm
Tiefe 500 mm
Breite in G 8
Tiefe in G 20
Anzahl der Werkzeuge 3
Produktart Hartschaumeinlage mit Schlagwerkzeug

Ersatzteile

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Bedienungsanleitungen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb