Textil-Installateurtasche

Artikel-Nr.: 692240
auf Anfrage
Sofort lieferbar
665 Stück sofort lieferbar
  • Art der Werkzeugaufbewahrung: Einsteckfächer

Produktdetails

Technische Daten

Art der Werkzeugaufbewahrung Einsteckfächer
Außenmaß Länge 470 mm
Außenmaß Breite 300 mm
Außenmaß Höhe 300 mm
Gewicht 2,5 kg
Produktart Werkzeug-Transportsystem

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 692240
EAN / GTIN 4045197728227

Beschreibung

Ausführung:

Großes Hauptfach mit 13 Einsteckfächern mit elastischem Bund. 2 kurze und eine lange Außentasche (mit Reißverschlussfach und Reflektor) und zusätzlich 3 elastischen Außentaschen. Verstaubarer Deckel mit zusätzlicher Öffnung zur Nutzung des komfortablen Aluminium-Tragegriffs. Spritzwassergeschützter Boden mit Wasserkante und 6 Standfüßen. Verstellbarer Schultertrageriemen mit abnehmbarem Schulterpolster.

Werkstoff:

Aus hochstrapazierfähigem Nylon.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Ersatzteile