• Am Donnerstag, den 9. Mai, sind unsere Zentrallager in Nürnberg und Odelzhausen wegen Feiertag geschlossen. Bestellungen, die an diesen Tagen eingehen, werden ab dem 10.05 bearbeitet und versandt

Sicherheitsmesser SECUPRO MAXISAFE mit 1 Klinge 1

Artikel-Nr.: 842054 1
auf Anfrage
Sofort lieferbar
521 Stück sofort lieferbar

Produktdetails

Technische Daten

Länge 148 mm
Produktart Sicherheits-Messer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 842054 1
EAN / GTIN 4002632801549
Herstellernummer 1013061002

Beschreibung

Ausführung:

Sicherheitsmesser mit 3-Seiten-Schieber, 16 mm Schnitttiefe und vollautomatischem Klingenrückzug. Optimierter ergonomischer Griff aus glasfaserverstärktem Kunststoff und Metallelement unterhalb des Klingenschlitzes für einen erhöhten Abriebschutz. Sicherer und komfortabler Klingenwechsel, Klinge 2-fach verwendbar.

Verwendung:

Für bis zu 3-lagige Kartons, Kunststoffumreifungen, Klebeband, Rollenware etc.

Ersatzteil:

Ersatzklinge siehe Nr. 842057 Gr. 10 oder Keramikklinge 842057 Gr. 2C.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Ersatzteile