Wasserpumpenzangen-Satz 3

Artikel-Nr.: 700050 3
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1.312 Stück sofort lieferbar

Produktdetails

Technische Daten

Norm DIN ISO 8976
funkenfrei nein
Anzahl Zangen 3
Produktart Rohr- und Wasserpumpenzange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 700050 3
EAN / GTIN 4045197805270

Beschreibung

Ausführung:

Durchgestecktes Gelenk (= doppelte Führung) mit Klemmschutz gegen Quetschverletzungen. Rasten-Feinverstellmöglichkeit durch Druck auf einen gefederten Knopf. Ausgekerbte, verzahnte Greifbacken, selbstklemmend.
Zangen schwarz atramentiert, Kopf poliert, Griffe mit Kunststoff überzogen.

Norm:

DIN ISO 8976

Werkstoff:

Chrom-Vanadium-Elektrostahl, gesenkgeschmiedet.

Lieferumfang:

Je 1 Wasserpumpenzange Nr. 705800: Gr. 180; 250; 300

Hinweis:

KNIPEX® Zangenschlüssel-Satz siehe Nr. 813730 und gemischtes Sortiment siehe Nr. 813735.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Ersatzteile