Elektronisches Drehmoment-Schraubendreher-Prüfgerät „TST“, maximales Drehmoment: 2N·m

Artikel-Nr.: 654300 2
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.

  • 7,20 € /Stk.
    Bearbeitungszeit ca. 1-3 Werktage
  • 4,90 € /Stk.
    Bearbeitungszeit ca. 1-3 Werktage
  • 7,20 € /Stk.
    Bearbeitungszeit ca. 1-3 Werktage

  • 137,50 € /Stk.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
4 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

maximales Drehmoment (N·m) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

  • Anzugrichtung: Rechtsanzug
  • Messgenauigkeit Drehmoment: ±0,5
  • Schnittstelle: RS232C-Schnittstelle
  • Prüfprotokoll: Prüfprotokoll des Herstellers

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

maximales Drehmoment 2 Nm
Anzugrichtung Rechtsanzug
Messgenauigkeit Drehmoment ±0,5 %
Schnittstelle RS232C-Schnittstelle
Prüfprotokoll Prüfprotokoll des Herstellers
Messbereich 0,04 Nm - 2 Nm
Anzeigegerät Breite 288 mm
Anzeigegerät Höhe 72 mm
Anzeigegerät Tiefe 160 mm
Gewicht 2,2 kg
Energieversorgung Batteriebetrieben
Anzahl enthaltener Batterien 2
Artikel Nr. enthaltene Batterien / Akkus 081560 CR2032
Produktart Drehmomentprüfgerät

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 654300 2
EAN / GTIN 5060922231253
Herstellernummer 43212/TST2

Beschreibung

Ausführung:

  • Robustes Polyurethangehäuse für Tisch- oder Wandbefestigung.
  • Großformatige LCD-Anzeige.
  • Direkte Auswahl des Prüfverfahrens über Piktogramm-Tastatur.
  • Schnittstelle zum Anschluss eines externen Sensors. Bei Verwendung der Sensoren Nr. 654350 werden Messbereich und Kalibrierparameter automatisch erkannt.
  • Frequenzanzeige bei der Überprüfung von gepulsten Werkzeugen oder Schraubern mit Rutschkupplung.
  • Zieldrehmomente mit oberem und unterem Grenzwert können einprogrammiert werden.
  • Serielle Schnittstelle zum Anschluss eines Druckers oder PCs.
  • Stromversorgung: Integrierter Akku für ca. 16 h netzunabhängigen Einsatz oder 230V Netzbetrieb.
  • Kalibriersoftware TCS (frei erhältlich nach Registrierung unter www.norbar.com/Support/Downloads/Software-Download).

Integrierter Sensor mit 1/4 Zoll Sechskant C 6,3 und zusätzlicher Anschluss für 1 externen Sensor.

Vorteil:

Flexibles Messsystem erweiterbar bis 100.000 Nm. Sehr einfache Bedienung.

Verwendung:

Kalibrieren von Drehmoment-Schraubendrehern mit Einstellskala oder Anzeige. Einstellen und Kalibrieren von Drehmoment-Schraubendrehern ohne Skala. Einstellen und Kalibrieren von Elektro- oder Pneumatikschraubern mit automatischer Abschaltung. Über optional verfügbare, externe Sensoren können Drehmomentschlüssel oder Schrauber bis 100.000 Nm überprüft werden.

Lieferumfang:

Inklusive UKAS-Kalibrierzertifikat rechts und Schraubfallsimulator zur Kalibrierung von Elektro- / Pneumatikschraubern, 2 Befestigungsschrauben, serielles Datenübertragungskabel, im Kunststoffkoffer.

Hinweis:

Schraubfallsimulatoren für Nr. 654300 und 654350 unter Nr. 654352.
Nicht für Schlagschrauber geeignet!