Handschuh-Paar uvex C300 wet plus

Artikel-Nr.: 094485
Rabatt
ab  17,64 €
Preis gültig bis zum 26.05.2024
auf Anfrage
Lieferbar
59 Stück sofort lieferbar
  • Handschuheigenschaft: Silikonfrei
  • Kleidung Standard: Oeko-Tex Standard 100
  • Schnittschutzklasse: C

Beschreibung

Ausführung:

uvex 300 Serie. Leichter, innovativer Handschuh mit Bamboo-TwinFlex® Technologie bietet einen guten Schnittschutz, hohe Abriebfestigkeit und ein angenehmes Tragegefühl. Das uvex climazone Verfahren sorgt für eine hohe Flexibilität und ein gutes Handschuhklima bei gleichzeitig gutem Tastgefühl. Öko-Tex® Standard 100 und frei von Silikon.
uvex C300 wet plus. Mit Dreiviertelbeschichtung aus Nitrilschaum für Arbeiten mit mittleren Schnittgefahren in öligen, fettigen und nassen Arbeitsumgebungen.

Norm:

EN 388; EN 420

Hinweis:

Mindestbestellmenge entspricht einer Verpackungseinheit (VPE) oder einem Vielfachen davon.

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "uvex C300"

Services & Produktberater

Weitere Produkte aus der Werbung "Lagerräumungsverkauf"