Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Auffanggurt H-Design® QuickFit

Artikel-Nr.: 098185

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Herstellergröße Gr. 2
Hüftumfang 1000 – 1200 mm
Gewicht 1,4 kg
Produktart Auffanggurt

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 098185
Herstellernummer 1032888

Beschreibung

Ausführung:

H-Design® DuraFlex™ mit QuickFit Weste
Gurtaufbau wie Nr. 098182 mit zusätzlicher QuickFit Weste, welche ein noch einfacheres und schnelleres Anlegen des Gurtes ermöglicht. Die Weste ist waschbar und kann bei Beschädigung ausgetauscht werden. Zertifiziert bis zu 140 kg.

Norm:

EN 361

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb