{{ name }}
Article no. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Article code:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Cat. No.:
| Diametro | 30 mm | |
| Denominazione originale prodotto | Ersatz-Einsatz Nylon ballig | |
| Tipo di prodotto | tassello battente | |
| Materiale | nylon | |
| Forma della superficie battente | es. tonda | |
| Contenuto | parte singola |
| Article number | 754756 30 | |
| EAN / GTIN | 4069515065351 | |
| Manufacturer number | 754756 30 | |
| Manufacturer/responsible person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |